Beli lampu tumbler di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Meval LED Kelap Kelip ECO F5 + KontrolerDeskripsi:LED Kelap-Kelip ECO F5 + Kontroler, Putih - MEVALBARU!!!Meval LED Kelap-Kelip ECO F5 + Kontroler - Putih adalah lampu hias yang sering dipakai pada Perayaan Natal, Tahun baru, atau hiasan lainya. Lampu Kelap-Kelip ini sangat mudah digunakan, hanya tinggal dikoneksi ke socket (colokan) dan dapat disambung sesuai panjang yang diinginkan (max 100 m). Lampu kelap-kelip ini memancarkan cahaya yang nyaman sehingga tidak sakit pada mata. Sangat cocok digunakan untuk lampu dekorasi, lampu aksen, lampu hias pada cafe, rumah makan, hotel ataupun area dekorasi lainnya yang pastinya akan memberikan kesan yang unik, elegan, mewah dan modern.Meval LED Kelap-Kelip, memberikan kelebihan dibanding produk lain seperti : kontroler yang memiliki delapan (8) efek dan kabel yang kokoh dengan ketebalan 1.4 mm.Berikanlah suasana penerangan ditempat anda dengan produk berkualitas dari MEVAL.atribut:
- Number of Lamp: 100
- Power (W): 5
- Length (m): 10
- Max. Connection: 10set
- Dimensions Box (cm): 13x7x8
- Voltage (V): AC 200-240 (50/60Hz)
- UNIBELL Profesional Electrical Tapeatribut:
- Width (mm): 19
- Length (m): 20
- In-Lite Lampu LED Neon FlexDeskripsi:Single Side Neon Flex INNF545LED Striplight Series in-Lite didefinisikan sebagai lampu dengan susunan chip SMD LED yang terpasang di sebuah sirkuit panjang. Bentuknya fleksibel serta memiliki perekat yang kuat pada bagian belakang lampu. Lampu ini dapat menambahkan pencahayaan yang kuat dan memiliki banyak pilihan warna dan kecerahan.Lampu LED Striplight sangat fleksibel dan dapat dibentuk sesuka hati. Biasanya dapat dipakai untuk berbagai jenis ruangan dan kebutuhan estetika rumah Anda, untuk logo kafe, hiasan kamar, karya seni, dan lainnya.atribut:
- Power (W/M): 9
- Lumens (lm): 120 LED/meter
- Length (m): 50
- Taffhome Lampu Meja HiasDeskripsi:Apabila Anda mencari hadiah untuk pasangan mungkin lampu yang satu ini dapat menjadi pilihan. Pasalnya lampu LED dengan bentuk tabung ini dilengkapi bunga mawar sehingga dapat membawa nuansa romantis ketika dijadikan sebagai hadiah. Selain itu, lampu ini juga cocok untuk diletakkan di rumah untuk menambah dekorasi agar terlihat lebih berwarna.atribut:
- Battery Type: 3xAAA
- EZREN Lampu Hias Outdoor MinimalisDeskripsi:Ezren EZ-744E Lampu Hias Taman Pilar Pagar Teras Outdoor MinimalisSpesifikasi:Merek : EzrenType : EZ-744ELampu hias waterproof tidak karat jika terkena air hujan.Sangat cocok untuk pagar taman rumah anda, DllFitting standar E27Isi Paket1x Ezren EZ-744E Lampu Hias Taman Pilar Pagar Teras Outdoor Minimalis(TIdak Termasuk Bohlam/Lampu)atribut:
- Dimensions (mm): 170 (Topi), 300x120mm
- Color: Black
- In-Lite Lampu LED StripDeskripsi:LED Strip Light INFS200LED Striplight Series in-Lite didefinisikan sebagai lampu dengan susunan chip SMD LED yang terpasang di sebuah sirkuit panjang. Bentuknya fleksibel serta memiliki perekat yang kuat pada bagian belakang lampu. Lampu ini dapat menambahkan pencahayaan yang kuat dan memiliki banyak pilihan warna dan kecerahan.Lampu LED Striplight sangat fleksibel dan dapat dibentuk sesuka hati. Biasanya dapat dipakai untuk berbagai jenis ruangan dan kebutuhan estetika rumah Anda, untuk logo kafe, hiasan kamar, karya seni, dan lainnya.atribut:
- Size (mm): 5000x8
- Visero Lampu Natalatribut:
- Color: 7 Colors
- Length (m): 10
- Luxmenn Lampu LED Strip IndoorDeskripsi:LED Strip ini simple dan praktis untuk dipasang, sangat bagus untuk dekorasi plafon drop ceiling, tangga, dekorasi di belakang tv, dibawah cabinet dapper, etc. LED Strip Indoor, flexible dan mudah di pasang. Tidak berkerlip dan tidak mengeluarkan UV dan IR.atribut:
- Dimensions (mm): 8
- Voltage (V): DC 12
- Material: 3M Tape
- Beam Angle (°): 120
- IP Rating: IP33
- Lifetime (hour): ≥20000
- ECLAT LED StripDeskripsi:Led Strip IP33 yang cocok digunakan sebagai Indirect lamp atau Neon box. Pemasangan indoor dengan Detail sebagai berikut : 25W/5mtr, 3528 (3.5mm*2.8mm), 60LEDUntuk aplikasi Indoor/ dalam ruangan yang tidak terkena air, sangat direkomendasikan untuk menggunakan Led Strip Indoor, karena lebih awet (penyebaran dan pembuangan panas lebih sempurna). Jenis yang tersedia cukup banyak variasinya antara lain Led Strip LED STRIP ECLAT 3528-60LED 7200K 12V ROB043.
- UNIBELL General Electrical Tapeatribut:
- Thickness (mm): 0.13
- Width (mm): 16
- Length (m): 20
- Color: Black
- Meval LED Kelap Kelip ECO F8 + KontrolerDeskripsi:LED Kelap-Kelip ECO F8 + Kontroler - Putih MEVALBARU!!!Meval LED Kelap-Kelip ECO F8 + Kontroler - Putih adalah lampu hias yang sering dipakai pada Perayaan Natal, Tahun baru, atau hiasan lainya. Lampu Kelap-Kelip ini sangat mudah digunakan, hanya tinggal dikoneksi ke socket (colokan) dan dapat disambung sesuai panjang yang diinginkan (max 100 m). Lampu kelap-kelip ini memancarkan cahaya yang nyaman sehingga tidak sakit pada mata. Sangat cocok digunakan untuk lampu dekorasi, lampu aksen, lampu hias pada cafe, rumah makan, hotel ataupun area dekorasi lainnya yang pastinya akan memberikan kesan yang unik, elegan, mewah dan modern.Meval LED Kelap-Kelip, memberikan kelebihan dibanding produk lain seperti : kontroler yang memiliki delapan (8) efek dan kabel yang kokoh dengan ketebalan 1.4 mm.Berikanlah suasana penerangan ditempat anda dengan produk berkualitas dari MEVAL.atribut:
- Number of Lamp: 100
- Power (W): 5
- Length (m): 10
- Max. Connection: 10set
- Voltage (V): AC 200-240 (50/60Hz)
- LITHONIA LIGHTING 2ft. LED Strip LightDeskripsi:The tube-style lens of these LED strip lights resembles linear tube light bulbs used in fluorescent strip lights. The curve of the lens spreads light over a wider area than a flat lens or lensless fixture. These fixtures allow conversion to LED a few fixtures at a time to maintain a consistent look in spaces with existing fluorescent fixtures, such as gyms, warehouses, and production floors.atribut:
- UNSPSC: 39112102
- Ballast Start Type: No Ballast
- Bulb Included: Yes
- Color Rendering Index: 80
- Dimmable: Yes
- Dimming Method (V): 0-10
- Emergency Battery Backup: No
- Fixture Ballast Type: No Ballast Required
- Fixture Type: Strip Light
- For Bulb Type: Integrated LED
- For use with: Aircraft Cable; Chain; Stem
- Housing Color: White
- Housing Material: Steel
- IP Rating: Not Rated
- Lens Shape: Tube-Style
- Lens Type: Diffuser
- Light Color: White
- Light Technology: LED
- Lighting Certification: DLC 5.0
- Linkable: No
- Linkable Up To: Unlinkable
- Mounting Style: Pendant; Stem; Surface
- Nominal Length (ft): 2
- Overall Length (inch): 24
- Overall Width (inch): 2-1/4
- Sensor Type: No Sensor
- Series: ZL1D
- Standards: CSA Certified to US and Canadian Safety Standards; Damp Locations Between -20°C and 30°C
- Voltage (V): 120/277
- In-Lite Lampu LED Neon Flex KotakDeskripsi:Wireless Single Side Neon Flex INNF432LED Striplight Series in-Lite didefinisikan sebagai lampu dengan susunan chip SMD LED yang terpasang di sebuah sirkuit panjang. Bentuknya fleksibel serta memiliki perekat yang kuat pada bagian belakang lampu. Lampu ini dapat menambahkan pencahayaan yang kuat dan memiliki banyak pilihan warna dan kecerahan.Lampu LED Striplight sangat fleksibel dan dapat dibentuk sesuka hati. Biasanya dapat dipakai untuk berbagai jenis ruangan dan kebutuhan estetika rumah Anda, untuk logo kafe, hiasan kamar, karya seni, dan lainnya.atribut:
- Power (W/M): 9
- Size (mm): 5000x6x5
- Fantech Smart Light LED StripDeskripsi:Kontrol pengaturan Smart LED, seperti daya, mode musik, dan perubahan warna, dengan menekan sebuah tombol.Hubungkan Smart LED Strip dengan mudah tanpa keahlian DIY atau solder.Sesuaikan semua fitur Smart LED Strip melalui ponsel Anda.Lihat irama dan kekuatan musik Anda dengan memukau melalui lampu Anda.Perintahkan Smart LED Strip melalui suara Anda tanpa usaha yang tidak perlu.Dengan 72 LED per meter, Fantech Smart LED strip menyediakan 16 juta warna RGB dan Warm White (kuning + putih) untuk kesenangan Anda. Meredupkan dan menyesuaikan warna dengan mudah menggunakan aplikasi Smart Life.atribut:
- Length (m): 3
- Voltage (V): DC12
- Lamp: 216 LED/s RGBWW
- Lumens per Watt (lm/W): 80
- Protection : IP65
- System Support: IOS / Android
- Wi-Fi: IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz
- Luxmenn Lampu Plafon LED Panel Outbow-Kotak (Downlight)Deskripsi:Lampu Downlight LED Luxmenn Model Simple dan praktis yang mudah digunakan. Lampu downlight kami dirancang untuk indoor dan outdoor dengan style yang elegan dan performa yang tinggi. Dengan lumen yang berkisar tinggi dan sudut balok yang lebar, downlight kami mampu menrangkan ruangan sampai ketinggian 4 meter.atribut:
- Voltage (V): AC 85-265
- Material: Non-Flammable Plastic
- Beam Angle (°): 120
- Lifetime (hour): ≥20000
- Philips DLI LED Stripatribut:
- Power (W): 18
- KRISBOW Tempat Sampah/Tong Sampah Tutup Ayun Plastik (Dustbin/Trash Bin)Deskripsi:Alat yang digunakan untuk menampung sampah sementara sehingga sampah dapat dibuang saat tempat sampah sudah penuh. Alat ini sangat cocok dipakai karena desain yang ergonomis dengan kapasitas yang optimal. Tempat sampah ini dipakai pada indoor atau outdoor. Tempat sampah Krisbow sering digunakan di industri, pabrik, bengkel.
Daftar Harga lampu tumbler Terbaru March 2026
| Meval LED Kelap Kelip ECO F5 + Kontroler | Rp67.900 |
| UNIBELL Profesional Electrical Tape | Rp7.900 |
| In-Lite Lampu LED Neon Flex | Rp3.199.900 |
| Taffhome Lampu Meja Hias | Rp54.900 |
| EZREN Lampu Hias Outdoor Minimalis | Rp119.900 |
| In-Lite Lampu LED Strip | Rp779.900 |
| Visero Lampu Natal | Rp44.900 |
| Luxmenn Lampu LED Strip Indoor | Rp149.900 |
| Philips Lampu LED Bulb MyCare (Lampu Bohlam) | Rp39.900 |
| ECLAT LED Strip | Rp309.900 |
Data diperbarui pada 05/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



























































































































































/eeP106159518-4.jpg)






/67P110142223-1.jpg)


/njP101515847-7.jpg)